Proto J3768 | Konik Somun Anahtarı Sae 7-1/2 İnç Uzunluk Saten | 1anx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3768 Genişletme Somunu Anahtarı Sae 7-1 / 2 İnç Uzunluk Saten | AA8XKZ 1ANX2

PROTO J3768 Konik Somun Anahtarı Sae 7-1/2 İnç Uzunluk Saten

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XKZ Model: J3768Çapraz Referans: 1ANX2
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
€37.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Somun Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu1 / 2 "x 9 / 16"
MalzemeÇelik
Puan Sayısı6
Uzunluk7.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden1/2 x 9/16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679050740

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıUzunlukbedenÜcret
PROTO J3751T Genişletme Somunu Anahtarı Sae 5-11 / 16 İnç Uzunluk | AA7DVD 15V186 J3751Tkrom125 11 / 16 "3 / 8 "€29.56
PROTO J3764 Genişletme Somunu Anahtarı Sae 6-1 / 4 İnç Uzunluk Saten | AA8XKY 1ANX1 J3764Saten66.25 "3/8 x 7/16 "€31.07
PROTO J3772 Konik Somun Anahtarı Sae 8-3 / 4 İnç Uzunluk | AA8XLA 1ANX3 J3772Saten68.75 "5/8 x 11/16 "€42.60
PROTO J3776H Konik Somun Anahtarı 3/4 x 7/8 İnç | AF6NPF 19ZC55 J3776Hkrom-9"3/4 x 7/8 "€51.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3768 Konik Somun Anahtarı Sae 7-1/2 İnç Uzunluk Saten
€37.34 / Adet