Proto J3751t | Konik Somun Anahtarı Sae 5-11/16 İnç Uzunluk | 15v186 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3751T Genişletme Somunu Anahtarı Sae 5-11 / 16 İnç Uzunluk | AA7DVD 15V186

PROTO J3751T Konik Somun Anahtarı Sae 5-11/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7DVD Modeli: J3751TÇapraz Referans: 15V186
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
€29.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Somun Anahtarı
Bitişkrom
Kafa boyutu3 / 8 "
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Uzunluk5 11 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679051334

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıUzunlukbedenÜcret
PROTO J3764 Genişletme Somunu Anahtarı Sae 6-1 / 4 İnç Uzunluk Saten | AA8XKY 1ANX1 J3764Saten66.25 "3/8 x 7/16 "€31.07
PROTO J3768 Genişletme Somunu Anahtarı Sae 7-1 / 2 İnç Uzunluk Saten | AA8XKZ 1ANX2 J3768Saten67.5 "1/2 x 9/16 "€37.34
PROTO J3772 Konik Somun Anahtarı Sae 8-3 / 4 İnç Uzunluk | AA8XLA 1ANX3 J3772Saten68.75 "5/8 x 11/16 "€42.60
PROTO J3776H Konik Somun Anahtarı 3/4 x 7/8 İnç | AF6NPF 19ZC55 J3776Hkrom-9"3/4 x 7/8 "€51.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3751T Konik Somun Anahtarı Sae 5-11/16 İnç Uzunluk
€29.56 / Adet