Proto J389 | Tutma Halkası Pensesi 0.038 İnç Dahili | 5c630 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J389 Tutma Halkası Pense 0.038 İnç İç | AE3CBX 5C630

PROTO J389 Tutma Halkası Pensesi 0.038 İnç Dahili

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CBX Model: J389Çapraz Referans: 5C630
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
€29.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
Delik Dia için.3/8 - 1 "
HandleYastıklı Tutuş
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Malzeme1050 Soğuk Haddelenmiş Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk5.375 "
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Açısı (Derece)0
İpucu Dia.0.038 "
Ipucu boyutu0.038 "
Uç TipiSabit
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia için.Mil Çapı için.Geri çekme yayıIpucu boyutuUç TipiTipHandleÜcret
PROTO J379 Tutma Halkası Pensesi 90 Derece 8-5 / 8 İnç Uzunluk | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "ÇeşitliYok hayır0.09 "Sabitİç dışPlastisol Hava Yastıklı€63.41
PROTO J364 Tespit Halkası Pensesi, Alaşımlı Çelik Yapı, Düz Kavrama Sapı | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Evet0.12 "değiştirilebilirİçİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcır€171.58
PROTO J365 Tespit Halkası Pensesi, Alaşımlı Çelik, 0 Derece Uç Açısı, Siyah Saplı | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Evet0.12 "değiştirilebilirdışİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcır€178.15
PROTO J370 Tutma Halkası Pense 0.038in 45 Derece | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Yok hayır0.038 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€43.59
PROTO J371 Tutma Halkası Pense 0.038in 90 Derece | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Yok hayır0.038 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€42.22
PROTO J372 Tutma Halkası Pensesi 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Yok hayır0.047 "SabitKonvertiblKırmızı Plastisol€43.25
PROTO J373 Tutma Halkası Pense 0.047in 45 Derece | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Yok hayır0.047 "SabitKonvertiblYastıklı Tutuş€47.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J389 Tutma Halkası Pensesi 0.038 İnç Dahili
€29.89 / Adet