Proto J413/8s2 | Center Punch S2 3/8 X 4-7/8 İnç Siyah | 6djv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J413 / 8S2 Merkez Punch S2 3/8 x 4-7 / 8 İnç Siyah | AE8KCL 6DJV9

PROTO J413/8S2 Merkez Punch S2 3/8 x 4-7/8 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KCL Modeli: J413/8S2Çapraz Referans: 6DJV9
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
€12.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Punch
Çap1 / 2 "
BitişSiyah oksid
uzunluk4.875 "
MalzemeS2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği
Parça sayısı1
Nokta3/8
UPC662679035792

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207303020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J413/8S2 merkez zımba, metal işleme yerleşim uygulamaları için idealdir. Bu araç, kesişen merkez çizgilerini, pilot matkap başlangıç ​​noktalarını ve delme ve üretim görevleri için delik konumlarını işaretlemek için kullanılır.

Özellikler:

  • Uzun süreli kullanımdan sonra bile zımba ucunun gücünü korumak için ısıl işlem görmüş S2 çelik yapıya sahiptir.
  • Darbelerden sonra ufalanma ve mantar oluşumunu azaltmak için parabolik bir çarpma ucuna sahiptir.
  • Aşındırıcı ortamlara karşı dayanıklılık ve yüksek aşınma direnci için siyah oksit kaplamalı dayanıklı tek parça bir tasarıma sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Bir Proto merkez delgisinin parabolik vuruşlu ucunun amacı nedir?

A. Parabolik vuruş ucu, çekicin vuruş ucuna zarar vermesini / deforme etmesini önler.

S. Bu Proto punta delme uygulamaları için uygun mu?

C. Evet, bu merkez zımba, delme uygulamaları için iş parçaları / yüzeyler üzerinde işaretleme yapmak için idealdir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBüyüuzunlukÜcret
PROTO J411 / 4 Merkez Punch 4-3 / 4 Uzunluk x 1/4 İnç Altıgen | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.69
PROTO J415 / 16 Merkez Punch 4 5/8 Uzunluk x 5/16 İnç Altıgen | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€8.49
PROTO J413 / 8 Merkez Punch 4 7/8 Uzunluk x 3/8 İnç Altıgen | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€12.73
PROTO J417 / 16 Merkez Punch 5 1/4 Uzunluk x 7/16 İnç Altıgen | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€13.73
PROTO J411 / 2 Merkez Punch 5 5/16 Uzunluk x 1/2 İnç Altıgen | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€12.90
PROTO J415 / 8 Merkez Punch 6 1/4 Uzunluk x 19/32 İnç Altıgen | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
PROTO J417 / 16S2 Merkez Punch S2 7/16 x 5-1 / 4 İnç Siyah | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€14.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J413/8S2 Merkez Punch S2 3/8 x 4-7/8 İnç Siyah
€12.63 / Adet