Proto J411/2 | Merkez Delgi 5 5/16 Uzunluk X 1/2 İnç Altıgen | 3r105 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J411 / 2 Merkez Punch 5 5/16 Uzunluk x 1/2 İnç Altıgen | AD2KPL 3R105

PROTO J411/2 Merkez Zımba 5 5/16 Uzunluk x 1/2 İnç Altıgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2KPL Modeli: J411/2Çapraz Referans: 3R105
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
€12.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Punch
Dizayn1 parçalı
Büyü1 / 2 "
uzunluk5.625 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679010041

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBüyüuzunlukÜcret
PROTO J411 / 4 Merkez Punch 4-3 / 4 Uzunluk x 1/4 İnç Altıgen | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.69
PROTO J415 / 16 Merkez Punch 4 5/8 Uzunluk x 5/16 İnç Altıgen | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€8.49
PROTO J413 / 8 Merkez Punch 4 7/8 Uzunluk x 3/8 İnç Altıgen | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€12.73
PROTO J417 / 16 Merkez Punch 5 1/4 Uzunluk x 7/16 İnç Altıgen | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€13.73
PROTO J415 / 8 Merkez Punch 6 1/4 Uzunluk x 19/32 İnç Altıgen | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
PROTO J413 / 8S2 Merkez Punch S2 3/8 x 4-7 / 8 İnç Siyah | AE8KCL 6DJV9 J413 / 8S21 / 2 "-4.875 "€12.63
PROTO J417 / 16S2 Merkez Punch S2 7/16 x 5-1 / 4 İnç Siyah | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€14.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J411/2 Merkez Zımba 5 5/16 Uzunluk x 1/2 İnç Altıgen
€12.90 / Adet