PROTO J4245 Gen Amaçlı Çektirme Seti 3/6/10 Ton
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Çektirme Seti |
Kapasite | 3, 6, 10 ton. |
Çene Uzanma | Çeşitli |
Çene Yayıldı | Çeşitli |
Çene Stili | Çift Uzanma, Dar, İçten, İçten Kanca |
Çene Sayısı | 18 |
Vida Boyutu | 3 Kapak Vidası 3 / 8-24NF X 3 ", 3 Kapak Vidası 3 / 8-16NC X 4" ve 2 15/16 "Kapak Vidası |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.15 |
Gemi genişliği (cm) | 24.38 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00