Proto J4708spl | Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart | 1tej4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4708SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart | AB3HHY 1TEJ4

PROTO J4708SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HHY Modeli: J4708SPLÇapraz Referans: 1TEJ4
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
€57.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış Tipi# 8 Spline Hex
Uzunluk15 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679974619

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J4706DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 3/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTY 19C437 J4706DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Derin€79.68
PROTO J4712SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LTZ 19C438 J4712SPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standart€58.10
PROTO J4714SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 7/16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LUD 19C442 J4714SPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standart€57.37
PROTO J4708DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUM 19C450 J4708DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Derin€79.64
PROTO J4712DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUN 19C451 J4712DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Derin€84.01
PROTO J4710DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUP 19C452 J4710DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Derin€81.91
PROTO J4714DPL Soket 1/4 İnç Sürücü 7/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LUQ 19C453 J4714DPLkromDövme Alaşımlı Çelik12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Derin€79.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4708SPL Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart
€57.50 / Adet