Proto J4715ltm | Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 12 Nokta Derinliği | 6rcg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4715LTM Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 12 Nokta Derin | AF2CFA 6RCG2

PROTO J4715LTM Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 12 Nokta Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CFA Modeli: J4715LTMÇapraz Referans: 6RCG2
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
€13.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 63 / 64 "
SAE veya Metrikmetrik
beden15mm
Soket DerinliğiDerin
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679976620

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J4715LM Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Nokta Derin | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmDerin€15.12
PROTO J4704TM Soket 1/4 İnç Sürücü 4mm 12 Noktalı Standart | AF2CDZ 6RCD8 J4704™127 / 8 "4mmStandart€9.78
PROTO J47045TM Soket 1/4 İnç Sürücü 4.5mm 12 Noktalı Standart | AF2CEA 6RCD9 J47045™127 / 8 "4.5mmStandart€9.66
PROTO J4709TM Soket 1/4 İnç Sürücü 9mm 12 Noktalı Standart | AF2CEG 6RCE5 J4709™127 / 8 "9Standart€8.66
PROTO J4711TM Soket 1/4 İnç Sürücü 11mm 12 Noktalı Standart | AF2CEJ 6RCE7 J4711™127 / 8 "11Standart€1.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4715LTM Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 12 Nokta Derinlik
€13.55 / Adet