Proto J4770-11 | Soket Bits Seti 1/4 İnç Sürücü 11 Adet | 3r745 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4770-11 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 11 Adet | AD2LCR 3R745

PROTO J4770-11 Lokma Bits Seti 1/4 İnç 11 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LCR Modeli: J4770-11Çapraz Referans: 3R745
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
€176.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Parça sayısı11
SAE veya MetrikSAE
Dahil Olan Soketler1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 5/32, 3/16, 1/8, 9/64, 7/32, 1/4, 5/16"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliSürücü BoyutuBitişUç Tipi+MalzemeParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
PROTO J4900-7C Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€128.07
PROTO J5441-7 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AD2LCU 3R748 J5441-7Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€200.64
PROTO J5441-SM Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€160.01
PROTO J4770-6 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LDA 3R779 J4770-6Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€102.77
PROTO J4990-SMA Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam Parlak KromBüyüSoket Bit SetiAlaşımlı Çelik7metrik€134.94
PROTO J5441-MA Lokma Uç Seti, Krom Kaplama, 1/2 İnç Sürücü Boyutu - 10 Adet | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik10metrik€292.87
PROTO J4739C Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AE3CBR 5C625 J4739CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıTorxSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6SAE€118.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4770-11 Lokma Bits Seti 1/4 İnç 11 Parça
€176.62 / Adet