Proto J4770r-9/32 | Lokma Ucu, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Altıgen Uç, 9/32 İnç Uç Boyutu, 2 3/4 İnç Uzunluk, Sae | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4770R-9/32 Socket Bit, 1/4 Inch Drive Size, Hex Tip, 9/32 Inch Tip Size, 2 3/4 Inch Length, Sae | CT8FKY 56JT26

PROTO J4770R-9/32 Soket Bit, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Altıgen Uç, 9/32 İnç Uç Boyutu, 2 3/4 İnç Uzunluk, Sae

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT8FKY Modeli: J4770R-9/32Çapraz Referans: 56JT26
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
€17.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİpucu StiliSürücü BoyutuBitişUzunluk EkleMalzemeÖlçüm TipiUzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J49907 Soket Ucu, Altıgen, 7/32 İnç Uç Boyutu, 3/8 İnç Matkap Boyutu | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Tam Lehçe Krom1"Çelik-2 23 / 32 "7 / 32 "€18.51
PROTO J4770-2.5M Soket Ucu, 1 İnç Uç Uzunluğu, Metrik Uç Uzunluğu, 2.5Mm Uç, Altıgen Uç Stili | CH6PUD 426H40 J4770-2.5MBüyü1 / 4 "krom1"Alaşımlı Çelikmetrik1 7 / 8 "2.5mm€17.36
PROTO J47707/64 Soket Ucu, 1 İnç Uç Uzunluğu, Sae Uç Uzunluğu, 7/64 İnç Uç, Altıgen Uç Stili | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Büyü1 / 4 "krom1"Alaşımlı ÇelikSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€17.10
PROTO J47709/64B Soket Bit, 1 İnç Uç Uzunluğu, 9/64 İnç Uç | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BTop Hex1 / 4 "krom1"Alaşımlı ÇelikSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€17.33
PROTO J5239-10W Soket Ucu, 5/8 İnç Uç Uzunluğu, Torx Uç Uzunluğu Uç Tarzı, T10 Uç, Torx Uç Tarzı | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "krom5 / 8 "Alaşımlı ÇelikTorx1 23 / 32 "T10€18.14
PROTO J54411/2 Lokma Ucu, 1/2 İnç Sürücü Boyutu, Altıgen Uç, 1/2 İnç Uç Boyutu, 3 5/8 İnç Uzunluk, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€30.92
PROTO J54411/4-TT Lokma Ucu, 1/2 İnç Sürücü Boyutu, Altıgen Uç, 1/4 İnç Uç Boyutu, 3 1/4 İnç Uzunluk, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€43.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4770R-9/32 Soket Bit, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Altıgen Uç, 9/32 İnç Uç Boyutu, 2 3/4 İnç Uzunluk, Sae
€17.22 / Adet