Proto J4785 | Kulp T 4 1/2 In | 1af44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4785 Tutamak T 4 1/2 In | AA8UVF 1AF44

PROTO J4785 Kolu T 4 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UVF Model: J4785Çapraz Referans: 1AF44
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
€36.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü T-Kolu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Bitişkrom
Parça sayısı1
Uzunluk4.5 "
UPC662679141271

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J5285 Kol Kayar Tişört | AA8VGN 1AH71 J52853 / 8 "8"€37.28
PROTO J5485 Tutamak T 13 Giriş | AA8WRG 1AM37 J54851 / 2 "13 "€52.04
PROTO J5685 Tutamak T 18 In | AA8XNA 1AP32 J56853 / 4 "20 "€92.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4785 Kolu T 4 1/2 In
€36.70 / Adet