Proto J5285 | Sürgülü Tee Saplı | 1ah71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5285 Kol Kayar Tişört | AA8VGN 1AH71

PROTO J5285 Kol Sürgülü T

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8VGN Model: J5285Çapraz Referans: 1AH71
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
€37.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü T-Kolu
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişkrom
Parça sayısı1
Uzunluk8"
UPC662679162542

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J4785 Tutamak T 4 1/2 In | AA8UVF 1AF44 J47851 / 4 "4.5 "€36.70
PROTO J5485 Tutamak T 13 Giriş | AA8WRG 1AM37 J54851 / 2 "13 "€52.04
PROTO J5685 Tutamak T 18 In | AA8XNA 1AP32 J56853 / 4 "20 "€92.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5285 Kol Sürgülü T
€37.28 / Adet