Proto J4815am | Flex Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Noktalı Standart | 19c436 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4815AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Noktalı Standart | AA8LTX 19C436

PROTO J4815AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LTX Modeli: J4815AMÇapraz Referans: 19C436
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
€37.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiEvrensel
Bitişkrom
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 21 / 64 "
SAE veya Metrikmetrik
beden15mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679996147

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J4810AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 10mm 6 Noktalı Standart | AA8LTP 19C429 J4810AM1.25 "10€37.41
PROTO J4811AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 11mm 6 Noktalı Standart | AA8LTR 19C431 J4811AM1.25 "11€36.57
PROTO J4812AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 12mm 6 Noktalı Standart | AA8LTT 19C432 J4812AM1.25 "12 "€37.33
PROTO J4813AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 13mm 6 Noktalı Standart | AA8LTU 19C433 J4813AM1.25 "13€39.01
PROTO J4814AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 14mm 6 Noktalı Standart | AA8LTV 19C434 J4814AM1.25 "14mm€38.54
PROTO J48055AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 5.5mm 6 Noktalı Standart | AA8LUA 19C439 J48055AM1.25 "5.5mm€37.24
PROTO J4805AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 5mm 6 Noktalı Standart | AA8LUB 19C440 J4805AM1.25 "5"€37.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4815AM Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Noktalı Standart
€37.79 / Adet