Proto J4990-10mst | Kısa Lokma Ucu 3/8 Sürücü 10mm Altıgen | 4jv95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4990-10MST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 10mm Hex | AD8FDQ 4JV95

PROTO J4990-10MST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 10mm Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FDQ Modeli: J4990-10MSTÇapraz Referans: 4JV95
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
€20.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Soket Bit
Bit Uzunluğu11 / 16 "
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak Krom
Ekleme Uzunluğu11 / 16 "
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1 25 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden10
Soket DerinliğiSığ
Ipucu boyutu10mm
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukSAE veya MetrikbedenIpucu boyutuÜcret
PROTO J4990-5MST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 5mm Altıgen | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrik5"5mm€19.22
PROTO J4990-8MST Kısa Soket Bit 3/8 Tahrik 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrik88mm€18.51
PROTO J49901 / 8ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 1/8 İnç Hex | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€18.97
PROTO J49903 / 16ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 3/16 İnç Hex | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€19.22
PROTO J49905 / 32ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 5/32 İnç Hex | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€18.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4990-10MST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 10mm Altıgen
€20.32 / Adet