Proto J49903/16st | Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 3/16 İnç Altıgen | 4jw09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J49903 / 16ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 3/16 İnç Hex | AD8FEA 4JW09

PROTO J49903/16ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 3/16 İnç Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FEA Modeli: J49903/16STÇapraz Referans: 4JW09
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
€19.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Soket Bit
Bit Uzunluğu3 / 4 "
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak Krom
Ekleme Uzunluğu3 / 4 "
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1 13 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 16 "
Soket DerinliğiSığ
Ipucu boyutu3 / 16 "
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukSAE veya MetrikbedenIpucu boyutuÜcret
PROTO J4990-10MST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 10mm Hex | AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrik1010mm€20.32
PROTO J4990-5MST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 5mm Altıgen | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrik5"5mm€19.22
PROTO J4990-8MST Kısa Soket Bit 3/8 Tahrik 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrik88mm€18.51
PROTO J49901 / 8ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 1/8 İnç Hex | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€18.97
PROTO J49905 / 32ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 5/32 İnç Hex | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€18.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J49903/16ST Kısa Soket Bit 3/8 Sürücü 3/16 İnç Altıgen
€19.22 / Adet