Proto J4990-7m-tt | Bağlantıya Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 7 mm Standart | 24aj57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4990-7M-TT Bağlamaya Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm Standart | AF8AGY 24AJ57

PROTO J4990-7M-TT Tether Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AGY Modeli: J4990-7M-TTÇapraz Referans: 24AJ57
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
€46.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tether Hazır Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Lehçe
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan SayısıNA
Çıkış TipiBit Soketi - Hex
Uzunluk2 23 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden7mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliTether Hazır
UPC662679117740

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+Puan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J5206M-TT Tether Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 6mm 12 Nokta | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1 3 / 32 "6Standart€36.19
PROTO J5207M-TT Bağlamaya Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm 12 Noktalı | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1 3 / 32 "7mmStandart€34.79
PROTO J5208M-TT Tether Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 12 Nokta | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1 3 / 32 "8Standart€34.55
PROTO J5209M-TT Tether Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 9mm 12 Nokta | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1 3 / 32 "9Standart€35.56
PROTO J5210M-TT Bağlayıcı Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 10mm 12 Noktalı | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1 3 / 32 "10Standart€34.52
PROTO J5211M-TT Tether Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 11mm 12 Noktalı | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1 3 / 32 "11Standart€34.68
PROTO J5212M-TT Bağlamaya Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 12mm 12 Nokta | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTTam LehçeTether Hazır Soket12Büyü1.125 "12 "Standart€34.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4990-7M-TT Tether Hazır Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm Standart
€46.10 / Adet