Soss 101us4pb | Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/64 In | 4acu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOSS 101US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/64 In | AD6TCT 4ACU9

SOSS 101US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TCT Modeli: 101US4PBÇapraz Referans: 4ACU9
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
€12.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Görünmez Menteşe
RenkPirinç
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu1 11 / 16 "
Kapı Kanadı Genişliği3 / 8 "
Kapı Kalınlığı1 / 2 "
BitişSaten Pirinç
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 11 / 16 "
Çerçeve Yaprak Genişliği3 / 8 "
donanımDahil
Yükseklik1 11 / 16 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı29 / 64 "
Yükleme kapasitesiHafif görev
MalzemeZamak ve Çelik
MontajTam Gömme
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRenkKapı Kanadı UzunluğuYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesigenişlikKapı Kanadı GenişliğiÜcret
SOSS 100US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 In | AD6TCP 4ACU6 100USD26DPB1"Gümüş1"215 / 32 "Hafif görev1.031 "3 / 8 "€9.69
SOSS 100US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100us4pb1"Pirinç1"215 / 32 "Hafif görev1.031 "3 / 8 "€18.09
SOSS 101US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101USD26DPB1 11 / 16 "Gümüş1 11 / 16 "229 / 64 "Hafif görev1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
SOSS 103US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 1/2 In | AD6TCV 4ACV2 103us4pb1.5 "Pirinç1.5 "219 / 32 "Hafif görev1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203USD26DPB1.75 "Gümüş1.75 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
SOSS 203US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/4 inç | AD6TCY 4ACV5 203us4pb1.75 "Pirinç1.75 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81
SOSS 204US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 2 3/8 In | AD6TCZ 4ACV6 204USD26DPB2.375 "Gümüş2.375 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€31.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOSS 101US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/64 In
€12.94 / Adet