Proto J4990-smxl | Ekstra Uzun Lokma Uç Seti 3/8 İnç Sürücü 6 Parça | 1af37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4990-SMXL Ekstra Uzun Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 6 Adet | AA8UVB 1AF37

PROTO J4990-SMXL Ekstra Uzun Lokma Bits Seti 3/8 İnç 6 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UVB Modeli: J4990-SMXLÇapraz Referans: 1AF37
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
€154.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak Krom
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı6
SAE veya Metrikmetrik
Dahil Olan Soketler4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişMalzemeParça sayısıSAE veya MetrikDahil Olan SoketlerÜcret
PROTO J4990-7XL Ekstra Uzun Lokma Uç Seti, SAE, 3/8 İnç Sürücü Boyutu - 7 Adet | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Tam CilalıDövme Alaşımlı Çelik7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€144.26
PROTO J4900BD Ekstra Uzun Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Tam Parlak KromAlaşımlı Çelik7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€140.90
PROTO J5441-6XL Ekstra Uzun Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Tam CilalıDövme Alaşımlı Çelik6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€183.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4990-SMXL Ekstra Uzun Lokma Bits Seti 3/8 İnç 6 Parça
€154.85 / Adet