Proto J5441-6xl | Ekstra Uzun Lokma Uç Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Parça | 3r747 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5441-6XL Ekstra Uzun Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCT 3R747

PROTO J5441-6XL Ekstra Uzun Lokma Bits Takımı 1/2 İnç 6 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LCT Modeli: J5441-6XLÇapraz Referans: 3R747
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
€183.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Parça sayısı6
SAE veya MetrikSAE
Dahil Olan Soketler1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiBüyü
UPC662679240547

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişMalzemeParça sayısıSAE veya MetrikDahil Olan SoketlerÜcret
PROTO J4990-7XL Ekstra Uzun Lokma Uç Seti, SAE, 3/8 İnç Sürücü Boyutu - 7 Adet | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Tam CilalıDövme Alaşımlı Çelik7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€144.26
PROTO J4990-SMXL Ekstra Uzun Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 6 Adet | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Tam Parlak KromAlaşımlı Çelik6metrik4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€154.85
PROTO J4900BD Ekstra Uzun Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Tam Parlak KromAlaşımlı Çelik7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€140.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5441-6XL Ekstra Uzun Lokma Bits Takımı 1/2 İnç 6 Parça
€183.92 / Adet