Proto J5256b | Soket Adaptörü 1/4 FX 3/8 İnç M | 21gr85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5256B Soket Adaptörü 1/4 F x 3/8 İnç M | AF7JGL 21GR85

PROTO J5256B Soket Adaptörü 1/4 F x 3/8 İnç M

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JGL Modeli: J5256BÇapraz Referans: 21GR85
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
€13.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
KilitlemeYok hayır
Parça sayısı1
Çıkış Sürücü Boyutu3 / 8 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk1"
UPC662679111656

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8466100175

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü Boyutusürücü TipiBitişKilitlemeÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J5460-02BLS Soket Adaptörü 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02BLS1 / 2 "Kadın MeydanıSiyah oksidEvet1 / 2 "3"€36.97
PROTO J4759BLS Soket Adaptörü 1/4 F x 1/4 In | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Kadın MeydanıSiyah oksidEvet1 / 4 "1-11 / 16 "€30.02
PROTO J5260-02BLS Soket Adaptörü 3/8 F x 3/8 İnç M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "KadınSiyah oksidEvet3 / 8 "2.125 "€33.61
PROTO J61402 Soket Adaptörü 1/4 He Xx 2 İnç Krom | AD6YFY 4CK49 J614021 / 4 "Erkek HexkromYok hayır3 / 8 "2"€9.28
PROTO J5653B Soket Adaptörü 1/2 F x 3/4 İnç M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "KadınSiyah oksidYok hayır3 / 4 "1.5 "€19.92
PROTO J5253B Soket Adaptörü 3/8 F x 1/2 İnç M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "KadınSiyah oksidYok hayır1 / 2 "1.5 "€13.62
PROTO J5853 Soket Adaptörü, 1 İnç Çıkış Sürücüsü Boyutu, Kare, 2 1/2 İnç Uzunluk, Krom, Kilitli | CT8FGM 426H22 J5853------€43.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5256B Soket Adaptörü 1/4 F x 3/8 İnç M
€13.53 / Adet