Proto J5263w | Wobble Soket Uzatma 3/8 X 17-3/16 In | 1ah85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5263W Wobble Soket Uzatma 3/8 x 17-3 / 16 In | AA8VHC 1AH85

PROTO J5263W Wobble Soket Uzatması 3/8 x 17-3/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8VHC Modeli: J5263WÇapraz Referans: 1AH85

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€35.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wobble Soket Uzantısı
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişkrom
Parça sayısı1
Uzunluk17.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)43.69
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318120000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişUzunlukÜcret
PROTO J4760W Yalpalama Soket Uzatma 1/4 x 3 In | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Tam Cilalı3"€17.25
PROTO J5259W Wobble Soket Uzatma 3/8 x 1-3 / 4 In | AA8VGX 1AH80 J5259W3 / 8 "krom1.75 "€12.21
PROTO J5261W Wobble Soket Uzatma 3/8 x 8 In | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "krom8"€27.29
PROTO J5461W Wobble Soket Uzatma 1/2 x 5 In | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "krom5"€19.69
PROTO J5464W Wobble Soket Uzatma 1/2 x 20 In | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "krom20 "€56.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5263W Wobble Soket Uzatması 3/8 x 17-3/16 In
€35.96 / Adet