Proto J5464w | Wobble Soket Uzatma 1/2 X 20 In | 1:47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5464W Wobble Soket Uzatma 1/2 x 20 In | AA8WRQ 1AM47

PROTO J5464W Wobble Soket Uzatması 1/2 x 20 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WRQ Modeli: J5464WÇapraz Referans: 1AM47
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
€56.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wobble Soket Uzantısı
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Bitişkrom
Parça sayısı1
Uzunluk20 "
UPC662679181444

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318120000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişUzunlukÜcret
PROTO J4760W Yalpalama Soket Uzatma 1/4 x 3 In | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Tam Cilalı3"€17.25
PROTO J5259W Wobble Soket Uzatma 3/8 x 1-3 / 4 In | AA8VGX 1AH80 J5259W3 / 8 "krom1.75 "€12.21
PROTO J5261W Wobble Soket Uzatma 3/8 x 8 In | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "krom8"€27.29
PROTO J5263W Wobble Soket Uzatma 3/8 x 17-3 / 16 In | AA8VHC 1AH85 J5263W3 / 8 "krom17.187 "€35.96
PROTO J5461W Wobble Soket Uzatma 1/2 x 5 In | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "krom5"€19.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5464W Wobble Soket Uzatması 1/2 x 20 In
€56.95 / Adet