Proto J5409m | Soket 1/2 İnç Sürücü 9mm 12 Noktalı Standart | 2kgn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5409M Soket 1/2 İnç Sürücü 9mm 12 Noktalı Standart | AC2HLV 2KGN6

PROTO J5409M Soket 1/2 İnç Sürücü 9mm 12 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HLV Modeli: J5409MÇapraz Referans: 2KGN6
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
€12.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden9
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679976736

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J5434M Soket 1/2 İnç Sürücü 34mm 12 Noktalı Standart | AA8LTL 19C426 J5434Mkrom121 27 / 32 "34mmStandart€32.56
PROTO J5409MH Soket 1/2 İnç Sürücü 9mm 6 Noktalı Standart | AC2HLW 2KGN7 J5409MHTam Cilalı61.5 "9Standart€13.34
PROTO J5329M Soket 1/2 İnç Sürücü 29mm 12 Nokta Derinliği | AE3REV 5F451 J5329MTam Cilalı123.25 "29mmDerin€30.65
PROTO J5411MH Soket 1/2 İnç Sürücü 11mm 6 Noktalı Standart | AE3RFA 5F456 J5411MHTam Cilalı61.437 "11Standart€11.29
PROTO J5408MH Soket 1/2 İnç Sürücü 8mm 6 Noktalı Standart | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkrom61 31 / 64 "8Standart€12.35
PROTO J5438M Soket 1/2 İnç Sürücü 38mm 12 Noktalı Standart | AF2CJE 6RCR6 J5438Mkrom122.25 "38mmStandart€41.30
PROTO J5408M Soket 1/2 İnç Sürücü 8mm 12 Noktalı Standart | AF2CJF 6RCR7 J5408MTam Cilalı121 19 / 64 "8Standart€12.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5409M Soket 1/2 İnç Sürücü 9mm 12 Nokta Standart
€12.63 / Adet