Proto J5412'ler | Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 8 Noktalı Standart | 1an68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5412S Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 8 Noktalı Standart | AA8XDF 1AN68

PROTO J5412S Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 8 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XDF Model: J5412SÇapraz Referans: 1AN68
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
€15.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı8
Çıkış TipiKare
Uzunluk1.437 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J5316DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 12 Nokta Derin | AA8LRZ 19C415 J5316DPLkrom12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Derin€130.63
PROTO J5322DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 11/16 İnç 12 Nokta Derinliği | AA8LTA 19C416 J5322DPLkrom12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Derin€138.48
PROTO J5326DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 13/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTB 19C417 J5326DPLkrom12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Derin€162.37
PROTO J5330DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 15/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTC 19C418 J5330DPLkrom12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Derin€169.77
PROTO J5324DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 3/4 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTD 19C419 J5324DPLkrom12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Derin€143.57
PROTO J5320DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTE 19C420 J5320DPLkrom12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Derin€130.44
PROTO J5328DPL Soket 1/2 İnç Sürücü 7/8 İnç 12 Nokta Derin | AA8LTF 19C421 J5328DPLkrom12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Derin€165.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5412S Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 8 Noktalı Standart
€15.02 / Adet