Watts LF3003 Serisi Dielektrik Rakorlar
stil | Model | gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | Hex Boyutu | Giriş Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3003 1 1/2 | - | Buna-N | - | Dövülebilir demir | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | - | €220.77 | |
A | LF3003 1 1/4 | - | Buna-N | - | Çelik | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | - | €160.46 | |
B | LF3003 2 | - | Buna N | - | Dövülebilir demir | 2" | 2" | - | €292.95 | |
A | LF3003 1/2 | - | Buna-N | - | Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | €57.73 | |
A | LF3003 3/4 | - | Buna-N | - | Çelik | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | €70.04 | |
A | LF3003 1 | - | Buna-N | - | Çelik | 1" | 1" | - | €106.97 | |
C | 2 LF3003 | Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir Demir | Buna-N | 4.125 " | - | - | - | 2" | €183.71 | |
C | 1 1/2 LF3003 | Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir Demir | Buna-N | 3.5 " | - | - | - | 1.5 " | €155.10 | |
C | 1 LF3003 | Kurşunsuz Pirinç ve Çelik | Buna-N | 2.25 " | - | - | - | 1" | €60.24 | |
D | 11/4 LF3003 | Kurşunsuz Pirinç ve Çelik | Buna-N | 2.75 " | - | - | - | 1.25 " | €109.58 | |
C | 1/2 LF3003 | Kurşunsuz Pirinç ve Çelik | Buna-N | 1.625 " | - | - | - | 1 / 2 " | €38.44 | |
C | 3/4 LF3003 | Kurşunsuz Pirinç ve Çelik | Buna-N | 1.875 " | - | - | - | 3 / 4 " | €46.67 |
LF3003 Serisi Dielektrik Rakorlar
Watt LF3003 Serisi dielektrik rakorlar, metalleri izole etmek ve elektrolizin neden olduğu potansiyel korozyonu azaltmak için su ısıtıcıları veya pompalar gibi farklı metal bileşimlerine sahip boruların bağlantı noktasına monte edilir. Bu birlikler, metal etkileşiminden kaynaklanan kimyasal reaksiyonlar nedeniyle sızıntıları ve bozulmaları önleyerek su kalitesini etkili bir şekilde korur ve tesisat sistemlerinin ömrünü uzatır. Markanın LF3003 Serisi dielektrik bağlantıları su dağıtım sistemlerini koruyarak güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Bir rakor somunu, iki kuyruk parçası ve bir contadan oluşan kapsamlı bir düzenekle birlikte gelirler. Bu kombinasyon, elektrik akımlarına karşı sağlam bir bariyer oluşturarak galvanik korozyonu etkili bir şekilde önler. Dişi demir boru dişi ile dişi pirinç boru dişi bağlantısına sahip bir tasarıma sahip olup, farklı tipte borular arasında kesintisiz entegrasyonu ve güvenli bağlantıyı kolaylaştırır. Bu dielektrik bağlantılarda sızıntıyı önleyen Buna-N conta bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Silindir Kontrolleri
- Galvanizli Boru Ek Parçaları
- Tambur Kilidi
- Dikey Freze Tezgahları
- Plastik Fan Kanatları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Tel Konnektörleri
- Eğitim
- Basınçlı Hava Arıtma
- Paçavra ve Mendil
- GEORG FISCHER Dişi Adaptör, FNPT x Soket, CPVC, Gri
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS SAE 45 Derece Genişletme, Dişi, Döner Hortum Rakoru
- APOLLO VALVES 77F-100 Serisi Tam Bağlantılı Dişli Uçlu Pirinç Küresel Vanalar
- Cementex USA Mekanik Uçlu Tornavidalar
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Konum Aydınlatma Aksesuarları
- POLYSCIENCE Daldırma Soğutucular
- ALL MATERIAL HANDLING Göz Ve Göz Ağ Sapanları
- RAMFAN Tek Kullanımlık Kanal
- BALDOR / DODGE GTB Bilyalı Rulmanlar