Proto J5444a | Sürükle Bağlantı Soketi 1/2 Sürücü 3/4 İnç Oluklu | 1:56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5444A Sürükle Bağlantı Soketi 1/2 Sürücü 3/4 İnç Yarıklı | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Sürükle Bağlantı Soketi 1/2 Sürücü 3/4 İnç Oluklu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WRT Modeli: J5444AÇapraz Referans: 1AM56
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
€21.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Soketini Sürükleyin
Bit Stilioluklu
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
Puan Sayısı1
Uzunluk1.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu3 / 4 "
Uç Tipioluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J5444A sürgülü bağlantı soketi, büyük boyutlu yarıklı cıvataları veya saplamaları gevşetmeye veya sıkmaya yardımcı olan tornavida tipi bir tasarıma sahiptir.
  • Bu bilyeli kilit Proto sürükle bağlantı soketi ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten yapılmıştır ve 1/2 inç kare sürücüye sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenIpucu boyutuÜcret
PROTO J5446A Sürükle Bağlantı Soketi 1/2 Sürücü 15/16 İnç Oluklu | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "€23.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5444A Sürükle Bağlantı Soketi 1/2 Sürücü 3/4 İnç Oluklu
€21.35 / Adet