VESTİL KOBİ Serisi Panjurlu Egzoz Fanları
stil | Model | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Motor gücü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KOBİ-12 | 12 " | CFM 825 | 8.5 " | 15.19 " | 1.1A | 1/12 beygir | 15.19 " | €669.88 | |
B | KOBİ-18 | 18 " | CFM 2300 | 13 " | 23 " | 2.2A | 1/8 beygir | 22 " | €963.42 | |
C | KOBİ-24 | 24 " | CFM 3400 | 13 " | 28 " | 2.5A | 1/4 beygir | 28 " | €1,271.38 | |
D | KOBİ-30 | 30 " | CFM 3950 | 13 " | 34 " | 2.7A | 1/4 beygir | 34 " | €1,593.50 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir ve Kablo Kancaları
- nefeslikler
- Takım Sonrası Taşlayıcılar
- Plastik Rulo
- Silindir Yakaları
- Elektronik / Bench Test
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Tesisat Hortumları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- BUSSMANN Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar: MDA Serisi
- STANLEY Yıkım Çubuğu
- APPROVED VENDOR Mesh Süzgeç Borusu
- RULAND MANUFACTURING D Delikli Mil Yakaları, SPD Serisi
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Pistonlar
- OMRON G3NE Katı Hal Rölesi
- VULCAN HART Sepet Montajı
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi 3 İnç NPT Paslanmaz Çelik Gerilme Giderici Kordon Sapları
- SANI-LAV Hortum Adaptörleri
- ENERPAC W Serisi Tork Anahtarı Tahrik Üniteleri