Proto J5460b | Soket Uzatma 1/2 X 2-1/2 In | 5f481 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5460B Soket Uzatma 1/2 x 2-1 / 2 In | AE3RGB 5F481

PROTO J5460B Soket Uzatması 1/2 x 2-1/2 İn

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RGB Modeli: J5460BÇapraz Referans: 5F481

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€19.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket uzatma
Sürücü Boyutu1 / 2 "
BitişSiyah oksid
Parça sayısı1
Uzunluk2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J5460-03L Soket Uzatma 1/2 x 3 İnç Tam Parlak | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Tam Cilalı-3"€42.79
PROTO J5261L Soket Uzatma 3/8 x 8 İnç Tam Parlak | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Tam Cilalı-8"€56.23
PROTO J4762L Soket Uzatma 1 / 4x10 İnç Tam Parlak | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Tam Cilalı-10 "€52.64
PROTO J4763L Soket Uzatma 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Tam Cilalı-14.125 "€64.37
PROTO J5260-03L Soket Uzatma 3/8 x 3 İnç Krom | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "krom-3"€38.36
PROTO J5461L Soket Uzatma 1/2 x 5 İnç Krom | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "krom-5"€53.01
PROTO J5259B Soket Uzatma 3/8 x 1-3 / 4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Siyah oksid-1.75 "€11.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5460B Soket Uzatması 1/2 x 2-1/2 İn
€19.14 / Adet