Proto J5260-03l | Priz Uzatma 3/8 X 3 İnç Krom | 4hva4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5260-03L Soket Uzatma 3/8 x 3 İnç Krom | AD8BWQ 4HVA4

PROTO J5260-03L Uzatma 3/8 x 3 İnç Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BWQ Modeli: J5260-03LÇapraz Referans: 4HVA4
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
€38.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket uzatma
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişkrom
Parça sayısı1
Uzunluk3"
beden3 / 8 "
UPC662679991340

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J5460-03L Soket Uzatma 1/2 x 3 İnç Tam Parlak | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Tam Cilalı-3"€42.79
PROTO J5261L Soket Uzatma 3/8 x 8 İnç Tam Parlak | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Tam Cilalı-8"€54.98
PROTO J4762L Soket Uzatma 1 / 4x10 İnç Tam Parlak | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Tam Cilalı-10 "€52.01
PROTO J4763L Soket Uzatma 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Tam Cilalı-14.125 "€60.89
PROTO J5461L Soket Uzatma 1/2 x 5 İnç Krom | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "krom-5"€52.46
PROTO J5259B Soket Uzatma 3/8 x 1-3 / 4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Siyah oksid-1.75 "€11.31
PROTO J5260-06B Soket Uzatma 3/8 x 6 İnç Siyah Oksit | AE3REN 5F429 J5260-06B3 / 8 "Siyah oksid-6"€20.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5260-03L Uzatma 3/8 x 3 İnç Krom
€38.04 / Adet