Proto J5526m | Soket 3/4 İnç Sürücü 26mm 12 Noktalı Standart | 6rct6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5526M Soket 3/4 İnç Sürücü 26mm 12 Noktalı Standart | AF2CJP 6RCT6

PROTO J5526M Soket 3/4 İnç Sürücü 26mm 12 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CJP Modeli: J5526MÇapraz Referans: 6RCT6
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
€36.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSaten Krom
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2"
SAE veya Metrikmetrik
beden26mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişUzunlukbedenÜcret
PROTO J5528M Soket 3/4 İnç Sürücü 28mm 12 Noktalı Standart | AA8XPR 1AP73 J5528MSaten2 7 / 32 "28mm€36.58
PROTO J5529M Soket 3/4 İnç Sürücü 29mm 12 Noktalı Standart | AA8XPT 1AP74 J5529MSaten2 7 / 32 "29mm€37.33
PROTO J5535M Soket 3/4 İnç Sürücü 35mm 12 Noktalı Standart | AA8XPW 1AP77 J5535MSaten2 9 / 32 "35mm€46.75
PROTO J5538M Soket 3/4 İnç Sürücü 38mm 12 Noktalı Standart | AA8XPY 1AP79 J5538MSaten2 13 / 32 "38mm€51.36
PROTO J5542M Soket 3/4 İnç Sürücü 42mm 12 Noktalı Standart | AA8XQA 1AP81 J5542MSaten2 23 / 32 "42mm€63.89
PROTO J5554M Soket 3/4 İnç Sürücü 54mm 12 Noktalı Standart | AA8XQD 1AP84 J5554MSaten3 9 / 32 "54mm€101.36
PROTO J5558M Soket 3/4 İnç Sürücü 58mm 12 Noktalı Standart | AA8XQF 1AP86 J5558MSaten3 13 / 32 "58mm€140.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5526M Soket 3/4 İnç Sürücü 26mm 12 Nokta Standart
€36.15 / Adet