Proto J6014c-tt | Bağlantı Tork Anahtarı 1/2 Tahrikli 50-250 Feet Lb | 24aj65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6014C-TT Tether Tork Anahtarı 1/2 Sürücü 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65

PROTO J6014C-TT Tether Tork Anahtarı 1/2 Sürücü 50-250 Feet Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB7UFX Modeli: J6014C-TTÇapraz Referans: 24AJ65

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€431.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tether Hazır Mikrometre Tork Anahtarı
doğruluk+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ Tam Ölçeğin% 20 ila 100'ü
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sürücü Boyutu1 / 2 "
HandleTırtıllı Çelik
kafa Tipicırcırla
MalzemeÇelik
Ölçüm TipiAyak-Pound / Newton-Metre
Uzunluk28.125 "
Birincil Ölçek Artışları1 ft.-lb.
Birincil Ölçek Aralığı50 ila 250 ft.-lb.
Cırcır Açısı15 Dereceleri
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları75nm için 345
İkincil Ölçek Aralığı75nm için 345
Diş24
Tether YetenekliTether Hazır
UPC662679117863
Görsel / İşitsel GöstergelerTıkla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)71.12
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuÖlçüm TipiUzunlukBirincil Ölçek ArtışlarıBirincil Ölçek AralığıÜcret
PROTO J6006NMC-TT Tether Tork Anahtarı 3/8 Tahrik 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63 J6006NMC-TT3 / 8 "Ayak-Pound15.5 "0.5 Nm16 ila 80 Nm€401.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6014C-TT Tether Tork Anahtarı 1/2 Sürücü 50-250 Feet Lb
€431.88 / Adet