Prototo J6006nmc-tt | Bağlantı Tork Anahtarı 3/8 Tahrikli 16 - 80 Nm | 24aj63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6006NMC-TT Tether Tork Anahtarı 3/8 Tahrik 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Tether Tork Anahtarı 3/8 Tahrik 16 - 80 Nm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AHE Modeli: J6006NMC-TTÇapraz Referans: 24AJ63
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
€401.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tether Hazır Mikrometre Tork Anahtarı
doğruluk+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ Tam Ölçeğin% 20 ila 100'ü
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sürücü Boyutu3 / 8 "
HandleTırtıllı Çelik
kafa Tipicırcırla
MalzemeÇelik
Ölçüm TipiAyak-Pound
Uzunluk15.5 "
Birincil Ölçek Artışları0.5 Nm
Birincil Ölçek Aralığı16 ila 80 Nm
Cırcır Açısı15 Dereceleri
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları0.5 ft.-lb.
İkincil Ölçek Aralığı11.1 ila 62.6 ft.-lb.
Diş24
Tether YetenekliTether Hazır
UPC662679117849
Görsel / İşitsel GöstergelerTıkla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)49.02
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8204110060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuÖlçüm TipiUzunlukBirincil Ölçek ArtışlarıBirincil Ölçek AralığıÜcret
PROTO J6014C-TT Tether Tork Anahtarı 1/2 Sürücü 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Ayak-Pound / Newton-Metre28.125 "1 ft.-lb.50 ila 250 ft.-lb.€431.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6006NMC-TT Tether Tork Anahtarı 3/8 Tahrik 16 - 80 Nm
€401.76 / Adet