Proto J6014efx Elektronik Esnek Kafa Tork Anahtarı | 53jt52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6014EFX Elektronik Esnek Kafalı Tork Anahtarı, 1/2 İnç Tahrikli, Çelik | CD3LHF 53JT52

PROTO J6014EFX Elektronik Esnek Kafa Tork Anahtarı, 1/2 İnç Tahrik, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3LHF Modeli: J6014EFXÇapraz Referans: 53JT52
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
€904.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Tork Anahtarı
doğruluk+ / -% 2
Kalibrasyon SertifikasıEvet
dönüştürürNm, ft.-lb., inç.-lbf, kg.cm.
Sürücü Boyutu1 / 2 "
kafa TipiSabit
MalzemeÇelik
Ölçüm TipiAyak-Pound, İnç-Pound, Newton-Metre
Uzunluk25 13 / 16 "
Güç Kaynağı(2) AA Piller
cırcırlaEvet
rotasyonCW / CCW
Tork Aralığı (Ft.-Lb.)25 için 250
Tork Aralığı (inç-lbs.)150 için 3009
Tork Aralığı (kg. Cm.)173 için 3469
Tork Aralığı (Nm)17 için 340
Görsel / İşitsel GöstergelerLED Işıklar w / Buzzer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9

Ürün Detayı:

  • Somun veya cıvata gibi bağlantı elemanlarına özel tork uygulamak için kullanılır
  • Görsel uyarı ışıkları ve sesli tonlar içeren LCD ekran ile sağlanır
  • 9 ön ayarlı çalışma modunu zirveye çıkarın veya takip edin
  • Birimleri dönüştürür: Nm, ft-lb, in-lb ve kg-cm
  • 36 dişli cırcırlı esnek kafa
  • Üflemeli kalıp kutusu, 2 AA pil ve bir kalibrasyon sertifikası içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukSürücü Boyutukafa TipiUzunlukGüç KaynağıGörsel / İşitsel GöstergelerÜcret
PROTO JH4-250RB Elektronik Tork Anahtarı 1/4 İnç Çelik | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+/- 2%1 / 4 "Tersinir Cırcır20.5 "AA PilYaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€958.79
PROTO J6012EFX 3/8 İnç Sabit Elektronik Tork Anahtarı, Tork Aralığı 5 ila 99.5 Feet-Lbs. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / -% 23 / 8 "Sabit16 45 / 64 "(2) AA PillerLED Işıklar w / Buzzer€819.08
PROTO J6012EA Sabit Elektronik Tork Anahtarı, 1/4 İnç, Tork Aralığı 5 ila 99.5 Feet-Lbs. | CD3LHD 53JT47 J6012EA+ / -% 21 / 4 "Sabit16 45 / 64 "(2) AA PillerLED Işıklar w / Buzzer€1,029.01
PROTO J6014E Sabit Elektronik Tork Anahtarı, 1/2 İnç, Tork Aralığı 25 ila 250 Feet-Lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / -% 21 / 2 "Sabit25 39 / 64 "(2) AA PillerLED Işıklar w / Buzzer€973.22
PROTO J6061EFX Sabit Elektronik Tork Anahtarı, 1/4 İnç Boyut, Tork Aralığı 10 ila 100 Ft-Lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / -% 21 / 4 "Sabit15 39 / 64 "(2) AA PillerLED Işıklar w / Buzzer€724.07
PROTO J6020EA Elektronik Tork Anahtarı, Santimetre-Kilogram/Ayak-Pound/ İnç-Pound/Newton-Metre | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€3,389.12
PROTO J6114BT Elektronik Tork Anahtarı, Ayak-Pound/ İnç-Pound/Newton-Metre, 300 - 3000 In-Lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,273.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6014EFX Elektronik Esnek Kafa Tork Anahtarı, 1/2 İnç Tahrik, Çelik
€904.21 / Adet