Proto J60510 | Torx Uç Ucu T15 1/4 İnç Altıgen | 1q724 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J60510 Torx Uç Ucu T15 1/4 İnç Hex | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Torx Uç Ucu T15 1/4 İnç Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ACF Model: J60510Çapraz Referans: 1Q724

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Torx Ekleme Bit
Bit StiliTorx (R)
BitişSiyah oksid
Hex Boyutu1 / 4 "
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta BoyutuT15
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
TipBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J60510 Torx Uç Ucu T15 1/4 İnç Altıgen
€3.64 / Adet