Proto J61002 | Bit Kare Girinti Ekle #1 | 1ft75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J61002 Bit Kare Girinti # 1 Ekle | AA9UWC 1FT75

PROTO J61002 Geçme Ucu Kare Girinti #1

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UWC Model: J61002Çapraz Referans: 1FT75

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tornavida Ucu
Bit StiliRobertson Meydanı Girintisi
BitişSiyah oksid
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+MalzemeNokta BoyutuÜcret
PROTO J61004 Bit Kare Girinti # 2 Ekle | AA9UWB 1FT74 J61004Siyah oksidTornavida UcuS2 Çelik-€1.19
PROTO J60532 Uç Torx T15 1/4 İnç Takma | AF6NNG 19ZA93 J60532GriBit EkleÇelikT15€7.97
PROTO J60500 Uç Torx T6 1/4 İnç | AF6NNH 19ZA94 J60500GriBit EkleÇelikT6€8.32
PROTO J60502 Uç Torx T7 1/4 İnç | AF6NNJ 19ZA95 J60502GriBit EkleÇelikT7€5.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J61002 Geçme Ucu Kare Girinti #1
€1.30 / Adet