Proto J60502 | Uç Torx T7 Ekle 1/4 İnç | 19za95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J60502 Uç Torx T7 1/4 İnç | AF6NNJ 19ZA95

PROTO J60502 Geçme Ucu Torx T7 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NNJ Model: J60502Çapraz Referans: 19ZA95

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€5.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit StiliTorx (R)
Vücut Çapı1 / 4 "
BitişGri
Hex Boyutu1 / 4 "
MalzemeÇelik
Uzunluk1"
Nokta BoyutuT7
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
TipTorx

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.14
Gemi uzunluğu (cm)0.76
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8207907585

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+MalzemeNokta BoyutuÜcret
PROTO J61004 Bit Kare Girinti # 2 Ekle | AA9UWB 1FT74 J61004Siyah oksidTornavida UcuS2 Çelik-€1.22
PROTO J61002 Bit Kare Girinti # 1 Ekle | AA9UWC 1FT75 J61002Siyah oksidTornavida UcuS2 Çelik-€1.30
PROTO J60532 Uç Torx T15 1/4 İnç Takma | AF6NNG 19ZA93 J60532GriBit EkleÇelikT15€8.11
PROTO J60500 Uç Torx T6 1/4 İnç | AF6NNH 19ZA94 J60500GriBit EkleÇelikT6€8.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J60502 Geçme Ucu Torx T7 1/4 İnç
€5.46 / Adet