Proto J6907mhf | Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 7mm 6 Pt | 2ma39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6907MHF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 7mm 6 Pt | AC2QQN 2MA39

PROTO J6907MHF Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 7mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QQN Modeli: J6907MHFÇapraz Referans: 2MA39
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
€22.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk15 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
beden7mm
Soket DerinliğiStandart
UPC662679574116

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J6908M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 8mm 6 Pt | AA8YFQ 1AT01 J6908MBüyü7 / 8 "8mmStandart€10.28
PROTO J6910M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 10mm 6 Pt | AA8YFT 1AT03 J6910MBüyü7 / 8 "10mmStandart€10.26
PROTO J6913M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 13mm 6 Pt | AA8YFV 1AT05 J6913MBüyü7 / 8 "13mmStandart€10.62
PROTO J6510MH Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 10mm 6 Pt | AA9UVF 1FR03 J6510MHSpline Altıgen2"10mmDerin€14.44
PROTO J6508MH Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 8mm 6 Pt | AA9UVK 1FR14 J6508MHSpline Altıgen2"8mmDerin€13.72
PROTO J69055MHF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5.5mm 6 Pt | AC2QQL 2MA37 J69055MHFBüyü7 / 8 "5.5mmStandart€21.07
PROTO J6906MHF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 6mm 6 Pt | AC2QQM 2MA38 J6906MHFBüyü7 / 8 "6mmStandart€21.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6907MHF Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 7mm 6 Pt
€22.02 / Adet