Proto J6910h | Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 6 Pt | 1ar86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6910H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 6 Pt | AA8YAT 1AR86

PROTO J6910H Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 5/16 İnç 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YAT Modeli: J6910HÇapraz Referans: 1AR86
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
€8.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk7 / 8 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
UPC662679320287

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J6920H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5/8 İnç 6 Pt | AA2DJD 10E359 J6920H7 / 8 "5 / 8 "€9.27
PROTO J6906H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 3/16 İnç 6 Pt | AA8YAP 1AR83 J6906H7 / 8 "3 / 16 "€8.95
PROTO J6908H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 6 Pt | AA8YAQ 1AR84 J6908H7 / 8 "1 / 4 "€8.96
PROTO J6909H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 9/32 İnç 6 Pt | AA8YAR 1AR85 J6909H7 / 8 "9 / 32 "€8.95
PROTO J6911H Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 11/32 İnç 6 Pt | AA8YAU 1AR87 J6911H7 / 8 "11 / 32 "€8.95
PROTO J6918H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Pt | AA9UUK 1FN93 J6918H7 / 8 "9 / 16 "€9.04
PROTO J6907H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 7/32 İnç 6 Pt | AA9UUN 1FP39 J6907H7 / 8 "7 / 32 "€9.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6910H Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 5/16 İnç 6 Pt
€8.49 / Adet