Proto J6914m | Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 14mm 6 Pt | 10e360 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6914M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 14mm 6 Pt | AA2DJE 10E360

PROTO J6914M Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 14mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DJE Modeli: J6914MÇapraz Referans: 10E360
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
€10.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk7 / 8 "
SAE veya Metrikmetrik
beden14mm
Soket DerinliğiStandart
UPC662679321253

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PROTO J6915M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm€11.01
PROTO J6909M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€10.36
PROTO J6911M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€10.53
PROTO J6912M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm€10.36
PROTO J6906M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€10.04
PROTO J6905M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm€10.93
PROTO J69055M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 5.5mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm€10.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6914M Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 14mm 6 Pt
€10.93 / Adet