Proto J72907/32 | Darbeli Bit 3/8 X 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit | 1fm55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J72907 / 32 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTH 1FM55

PROTO J72907/32 Darbeli Bit 3/8 x 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9UTH Modeli: J72907/32Çapraz Referans: 1FM55
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
€18.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.625 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2 23 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 32 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J72905 / 32 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "€19.91
PROTO J72903 / 16 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "€19.31
PROTO J72901 / 8 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "€19.74
PROTO J7290-4M Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTU 1FM65 J7290-4Mmetrik4mm€23.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J72907/32 Darbeli Bit 3/8 x 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit
€18.97 / Adet