Proto J7412m | Darbe Soketi 1/2 İnç Sürücü 12mm 6 Pt | 1aw55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7412M Darbe Soketi 1/2 İnç Sürücü 12mm 6 Pt | AA8YWZ 1AW55

PROTO J7412M Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 12mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8YWZ Modeli: J7412MÇapraz Referans: 1AW55
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
€12.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden12 "
Soket DerinliğiStandart
UPC662679340896

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket DerinliğiBitişMalzemePuan SayısıÇıkış TipiUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J7350H Darbe Soketi 1/2 İnç Sürücü 1-9 / 16 İnç 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.5 "SAE1-9 / 16 "€67.38
PROTO J7312HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE3 / 8 "€18.91
PROTO J7314HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE7 / 16 "€19.83
PROTO J7316HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE1 / 2 "€18.57
PROTO J7322HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 11/16 İnç 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE11 / 16 "€20.06
PROTO J7326HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE13 / 16 "€21.70
PROTO J7332HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1 İnç 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.5 "SAE1"€25.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7412M Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 12mm 6 Pt
€12.14 / Adet