Proto J7418pf | Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 1-1/2 İnç Uzunluk | 2ma74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7418PF Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 1-1 / 2 İnç Uzunluk | AC2QTB 2MA74

PROTO J7418PF Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 1-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QTB Modeli: J7418PFÇapraz Referans: 2MA74
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
€23.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç soketi
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden9 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
UPC662679574598

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PROTO J7412PF Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 3 / 8in 1-1 / 2 İnç Uzunluk | AC2QRY 2MA71 J7412PF3 / 8 "€22.73
PROTO J7414PF Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 7/16 İnç 1-1 / 2 İnç Uzunluk | AC2QRZ 2MA72 J7414PF7 / 16 "€25.06
PROTO J7416PF Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 1-1 / 2 İnç Uzunluk | AC2QTA 2MA73 J7416PF1 / 2 "€27.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7418PF Güç Soketi 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 1-1/2 İnç Uzunluk
€23.43 / Adet