Proto J7651 Darbeli Soket Adaptörü, Dişi Sürücü | 1fk43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7651 Sürücü Darbe Soketi Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, Erkek Çıkış Sürücüsü | AA9UPU 1FK43

PROTO J7651 Sürücü Darbeli Soket Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, Erkek Çıkışlı Sürücü

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UPU Model: J7651Çapraz Referans: 1FK43
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
€17.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu3 / 8 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk1.437 "
UPC662679341756

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Metal işleme ve bakım uygulamalarında tahrik ucu boyutunu artırmak/azaltmak için el aletleriyle kullanım için en uygunudur
  • Yan kilitleme deliği, kurulum sırasında tam takım tutuşu sağlar ve siyah oksit kaplama, aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı direnç sağlar
  • SAE AS4984A ve ASME B107.11-2012 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J7652 Darbe Soket Adaptörü 1/2 İnç x 3 / 4in | AA8YVK 1AW11 J76523 / 4 "1 29 / 32 "€30.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7651 Sürücü Darbeli Soket Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, Erkek Çıkışlı Sürücü
€17.85 / Adet