Proto J7652 | Darbeli Soket Adaptörü 1/2 İnç X 3/4in | 1aw11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7652 Darbe Soket Adaptörü 1/2 İnç x 3 / 4in | AA8YVK 1AW11

PROTO J7652 Darbeli Soket Adaptörü 1/2 İnç x 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YVK Model: J7652Çapraz Referans: 1AW11
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
€30.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu3 / 4 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk1 29 / 32 "
UPC662679341664

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J7651 Sürücü Darbe Soketi Adaptörü, Siyah Oksit Kaplama, Erkek Çıkış Sürücüsü | AA9UPU 1FK43 J76513 / 8 "1.437 "€17.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7652 Darbeli Soket Adaptörü 1/2 İnç x 3/4 inç
€30.86 / Adet