Protokol J7656 | Darbeli Soket Adaptörü 5/8 inç X 3/4 inç | 1ax67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7656 Darbe Soket Adaptörü 5 / 8in x 3 / 4in | AA8ZGX 1AX67

PROTO J7656 Darbeli Soket Adaptörü 5/8 inç x 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8ZGX Model: J7656Çapraz Referans: 1AX67
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
€36.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu5 / 8 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu3 / 4 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk2"
UPC662679350031

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J7655 Darbe Soket Adaptörü 5 / 8in x 1 / 2in | AA8YVM 1AW13 J76551 / 2 "1.875 "€30.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7656 Darbeli Soket Adaptörü 5/8 inç x 3/4 inç
€36.16 / Adet