Proto J7655 | Darbeli Soket Adaptörü 5/8 inç X 1/2 inç | 1aw13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7655 Darbe Soket Adaptörü 5 / 8in x 1 / 2in | AA8YVM 1AW13

PROTO J7655 Darbeli Soket Adaptörü 5/8 inç x 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8YVM Model: J7655Çapraz Referans: 1AW13
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
€30.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu5 / 8 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu1 / 2 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk1.875 "
UPC662679350024

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J7656 Darbe Soket Adaptörü 5 / 8in x 3 / 4in | AA8ZGX 1AX67 J76563 / 4 "2"€36.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7655 Darbeli Soket Adaptörü 5/8 inç x 1/2 inç
€30.56 / Adet