Proto J77276p | Esnek Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 6pt | 4uhu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J77276P Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 6pt | AD9REM 4UHU2

PROTO J77276P Esnek Darbeli Soket 3/8 İnç Tahrik 9/16 İnç 6pt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9REM modeli: J77276PÇapraz Referans: 4UHU2
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
€49.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Darbeli Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiEvrensel
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2 15 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden9 / 16 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J77517MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517 MP12Çift Hex1 3 / 32 "metrik17mmStandart€51.41
PROTO J77518MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518 MP12Çift Hex1 3 / 32 "metrik18mmStandart€52.04
PROTO J77519MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519 MP6Çift Hex1 3 / 32 "metrik19mmStandart€51.41
PROTO J78410MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410 MP6Büyü2.75 "metrik10Derin€52.08
PROTO J78411MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411 MP6Büyü2.5 "metrik11Standart€50.86
PROTO J78412MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 12mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412 MP6Büyü2.75 "metrik12 "Standart€53.43
PROTO J78413MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 13mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413 MP6Büyü2.75 "metrik13Standart€51.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J77276P Esnek Darbeli Soket 3/8 İnç Tahrik 9/16 İnç 6pt
€49.53 / Adet