Proto J77519mp | Flex Darbe Soketi 3/8 İnç Sürücü 19mm 6 Pt | 4huz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J77519MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2

PROTO J77519MP Esnek Darbeli Soket 3/8 İnç Tahrik 19mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BTH Modeli: J77519MPÇapraz Referans: 4HUZ2
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
€50.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Darbeli Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiEvrensel
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiÇift Hex
Uzunluk1 3 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden19mm
Soket DerinliğiStandart
UPC662679006433

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J77517MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517 MP12Çift Hex1 3 / 32 "metrik17mmStandart€50.12
PROTO J77518MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518 MP12Çift Hex1 3 / 32 "metrik18mmStandart€50.58
PROTO J78410MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410 MP6Büyü2.75 "metrik10Derin€50.68
PROTO J78411MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411 MP6Büyü2.5 "metrik11Standart€49.65
PROTO J78412MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 12mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412 MP6Büyü2.75 "metrik12 "Standart€52.20
PROTO J78413MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 13mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413 MP6Büyü2.75 "metrik13Standart€50.32
PROTO J78414MP Flex Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 14mm 6 Pt | AD8BTN 4HUZ7 J78414 MP6Büyü2.75 "metrik14mmStandart€50.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J77519MP Esnek Darbeli Soket 3/8 İnç Tahrik 19mm 6 Pt
€50.90 / Adet