Proto J9522 | Vida Çıkarıcı 11/64 | 3r998 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J9522 Vida Çıkarıcı 11/64 | AD2LFT 3R998

PROTO J9522 Vida Çıkarıcı 11/64

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LFT Model: J9522Çapraz Referans: 3R998
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
€12.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Çıkarıcı
Matkap Boyutu3 / 16 "
Sürücü Boyutu3 / 16 "
Saplamaları, Cıvataları, Vidaları Çıkarmak İçin3 / 8 "
Büyük Uç Dia.3 / 16 "
Uzunluk2 11 / 16 "
Küçük Uç Dia.11 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap BoyutuSürücü BoyutuBüyük Uç Dia.UzunlukKüçük Uç Dia.Ücret
PROTO J9500B 10 Parça Vida Sıkma Seti, Hafif Taşıma Çantası | AD2LFQ 3R996 J9500B-----€260.03
PROTO J9521 Vida Çıkarıcı 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€12.15
PROTO J9523 Vida Çıkarıcı 7/32 İnç | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€15.54
PROTO J9524 Vida Çıkarıcı 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€16.00
PROTO J9525 Vida Çıkarıcı 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "€17.52
PROTO J9525B Vida Çıkarıcı 15/32 İnç | AD9DUP 4R003 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "€31.92
PROTO J9526 Vida Çıkarıcı 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€30.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J9522 Vida Çıkarıcı 11/64
€12.78 / Adet