Proto J9500b 10 Parça Vida Sökme Seti | 3r996 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J9500B 10 Parça Vida Sıkma Seti, Hafif Taşıma Çantası | AD2LFQ 3R996

PROTO J9500B 10 Parça Vida Çıkarıcı Seti, Hafif Taşıma Çantası

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LFQ Modeli: J9500BÇapraz Referans: 3R996
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
€260.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Çıkarıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.99
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J9500B metal işleme, bakım ve onarım uygulamalarında sıkışmış veya kırılmış vidaları, bağlantı parçalarını ve boruları çıkarmak için anahtarlar ve kılavuz tutucularla kullanım için 10 parçalı vida çıkarıcı seti
  • Hafif taşıma çantası, güvenli saklama ve taşınabilirlik sunar
  • Boyut damgalı çıkarıcı, doğru matkap ucunu kullanarak sorunsuz çalışmayı sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap BoyutuSürücü BoyutuBüyük Uç Dia.UzunlukKüçük Uç Dia.Ücret
PROTO J9521 Vida Çıkarıcı 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€12.15
PROTO J9522 Vida Çıkarıcı 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€12.78
PROTO J9523 Vida Çıkarıcı 7/32 İnç | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€15.54
PROTO J9524 Vida Çıkarıcı 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€16.00
PROTO J9525 Vida Çıkarıcı 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "€17.52
PROTO J9525B Vida Çıkarıcı 15/32 İnç | AD9DUP 4R003 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "€31.92
PROTO J9526 Vida Çıkarıcı 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€30.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J9500B 10 Parça Vida Çıkarıcı Seti, Hafif Taşıma Çantası
€260.03 / Adet